Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMPG16GR Gegenmutter verschraubbar, mit Gegenmutter PG16 PG16 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S597051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GMPG16GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
PG-Gewinde
Gewicht:
2.96 g
Herst.-Teilenr.:
GMPG16GR
Typ:
GMPG16GR
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
verschraubbar + mit Gegenmutter
Herstellerfarbe:
Grau
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Außengewinde:
PG16
Innengewinde:
PG16
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: 04016139155913, 02050006568552
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.