Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM1M Kabelverschraubung verschraubbar, mit Gegenmutter M12 M12 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S597061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KVM1M
EAN/GTIN:
     4016139155951
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
metrisch
Gewicht:
0.44 g
Herst.-Teilenr.:
KVM1M
Halogenfrei:
Nein
Bohrungs-Ø:
6.5 mm
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
verschraubbar + mit Gegenmutter
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Innengewinde:
M12
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,83*
2 Tage
507
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,85*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,42*
€ 36,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.