Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMPG13GR Gegenmutter verschraubbar, mit Gegenmutter PG13 PG13 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S597091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GMPG13GR
EAN/GTIN:
     4016139155753
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
gegenmutter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
PG-Gewinde
Gewicht:
2.44 g
Herst.-Teilenr.:
GMPG13GR
Typ:
GMPG13GR
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
verschraubbar + mit Gegenmutter
Herstellerfarbe:
Grau
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Außengewinde:
PG13
Innengewinde:
PG13
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg13
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
2 Tage
150
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,35*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,45*
€ 53,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.