Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 7206R1D-ESA-C LED blinkend 5mm 60° Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S597402
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     7206R1D-ESA-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HuiYuan
LED
beleuchtungs-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Betriebsstrom:
20 mA
Blink-Frequenz:
2 Hz
Betriebsspannung:
5 V
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Diffus
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
630 nm
Verpackungsart:
Bulk
Technologie:
AlGaInP
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED blinkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.