Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 7206G3D-ESA-A LED blinkend 5mm 40° Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S597462
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     7206G3D-ESA-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HuiYuan
LED
beleuchtungs-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Betriebsstrom:
20 mA
Blink-Frequenz:
1.8 Hz
Betriebsspannung:
5 V
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Diffus
Abstrahlwinkel:
40 °
Wellenlänge:
525 nm
Verpackungsart:
Bulk
Technologie:
InGaN
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED blinkend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4251
20
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,235*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,124*
€ 0,235*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.