Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS3GR Kabelverschraubung verschraubbar, mit Zugentlastung M20 x 1.5 M20 x 1.5 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S599721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KVS3GR
EAN/GTIN:
     4016139155777
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
metrisch
Gewicht:
10.4 g
Herst.-Teilenr.:
KVS3GR
Halogenfrei:
Nein
Bohrungs-Ø:
13 mm
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
verschraubbar + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20 x 1.5
Innengewinde:
M20 x 1.5
Prüfzeichen:
DIN VDE 0471 Teil 2
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,64*
1 Tag
323
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,52*
€ 29,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.