Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM3PG Kabelverschraubung verschraubbar, mit Gegenmutter PG11 PG11 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S599761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KVM3PG
EAN/GTIN:
     4016139155685
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
PG-Gewinde
Gewicht:
0.92 g
Herst.-Teilenr.:
KVM3PG
Halogenfrei:
Nein
Bohrungs-Ø:
10 mm
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
verschraubbar + mit Gegenmutter
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
9.5 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG11
Innengewinde:
PG11
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,92*
1 Tag
285
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,13*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.