Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech MA445 Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S600851
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MA445
EAN/GTIN:
     0793950374450
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Der MA445 ist eine 11-Funktion, 400A True RMS AC/DC Stromzange und NCV Detektor. Diese Zange ist ein kompaktes Messgerät mit Typ K Temperaturmessung. True RMS-Funktion für genaue Messwerte unabhängig von Wellenformen. 30 mm Zangenöffnung. CAT III 600V Sicherheitsklasse. CE und ETL zertifiziert. Komplett mit Messleitungen, drei AAA Batterien, Allzweck Typ K Temperaturfühler und Tasche.
Features:
CAT III 600 V
Kompakte Messzange mit integriertem berührungslosem Spannungsprüfer fürAC/DC
Lieferumfang:
Komplett mit Messleitungen + universellem flexiblen Temperaturfühler (Typ K) + 3x AAA-Batterie und Tasche
Weitere Informationen:
Höhe:
77 mm
Länge:
41 mm
Breite:
229 mm
Gewicht:
264 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 40 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 1 MHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,75*
€ 94,83*
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 94,84*
€ 6,90*
ab € 78,23*
€ 95,50*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 105,03*
Frei Haus
ab € 88,53*
€ 107,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,33*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,50*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,52*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,41*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.