Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391040410 Steckdosenleiste mit Schalter Silber-Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S602352
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391040410
EAN/GTIN:
     4007123677559
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach mit USB-Ladefunktion im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung ermöglicht mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) das Trennen aller angeschlossen Geräte auf Knopfdruck. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
2 USB Ladebuchsen
Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen
Nennstrom 16 A
Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500).
Features:
Steckdosenleiste 4-fach mit 2 USB-Ladebuchsen
1,8 m m Kabel, mit Schalter
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
Lieferumfang:
Alu-Office-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
390 mm
Farbe:
grau
Breite:
90 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.8 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB-Ladeausgang + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
€ 8,50*
ab € 21,4428*
€ 28,3328*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,60*
€ 29,13*
1
€ 4,99*
ab € 22,62*
€ 29,69*
2
€ 6,95*
ab € 23,48*
€ 30,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1990500010
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.