| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S609612 Herst.-Nr.: 29842 EAN/GTIN: 4006274298422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leicht, handlich und extrem ausdauernd. Zum Bohren und Schrauben auf engstem Raum. Mit elektromechanischer Abschaltung für 20-fache Drehmomentvorwahl: von 0,25 - 5 Nm bei hoher Wiederholgenauigkeit. Automatische Spindelarretierung beim Überschreiten der vorgewählten Drehmomente. Sehr praktisch: Verschraubungen können dann bei Bedarf "per Hand" nachgezogen werden. Sechskantaufnahme für 1/4"-Standardbits mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Eingebaute LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich. Features: 2-Gang-Getriebe: 250/min zum Schrauben, 750/min vorzugsweise zum Bohren Elektromechanischer Abschaltung für Drehmomente von 0,25 - 5 Nm Länge 290 mm. Gewicht ca. 600 g (inkl. Akku) Lieferumfang: Akku-Knick-Schrauber Ohne Akku Ohne Ladegerät + 1x Koffer + 12x1/4" Bit + 1x PH 0 + 1x PH 1 + 1x PH 2 + 1x HX 3 + 1x HX 4 + 1x HX 5 + 1x T-Profil 10 + 1x T-Profil 15 + 1x T-Profil 20 + 1x PH 1 (80mm länge) + 1x FD 3 (80mm länge) + 1x FD 5 (80mm länge) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300 mm | Gewicht: | 600 g | Drehmoment-Stufen: | 20 | Max. Drehmoment: | 0.25 - 5 Nm | Spannung: | 10.8 V | Kapazität: | 2.6 Ah | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 0 | Getriebe-Art: | 2-Gang | Besonderheiten: | ohne Akku + ohne Ladegerät | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Drehzahl-Bereich: | 750 U/min | Produkt-Art: | Akku-Knickschrauber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,17* | € 70,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 54,23* | € 70,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 57,70* | € 73,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 68,91* | € 87,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 73,52* | € 92,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|