Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Gerade-Verbinder 20403 Innengewinde 1/4" Außengewinde: R1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
20403
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R1/8
Innengewinde:
1/4"
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.