Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH T-Verbinder 40304 Innengewinde 3/8" Außengewinde: R3/8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
40304
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R3/8
Innengewinde:
3/8"
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
T-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.