Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik Industrienetzteil 30A 360W 12 V/DC Stabilisiert 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S613502
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SPS 360P-12 (12VDC)
EAN/GTIN:
     4251125203470
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Hochwertiges Schaltnetzteil geeignet für Industrie-, IT- und Audio- Video-Anwendungen
Ausführung

Niedrige Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz
Ausgangsspannung einstellbar ± 10%
Remote-Sense für Ausgangsspannung
Remote Control ON/OFF
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller
Hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile, hohe MTBF-Rate
Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf
Weitbereichs-Spannungseingang (Wechselspannung und Gleichspannung)
Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating
Einsetzbar bis 5000 m ü.NN
Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik
Keine Mindestlast erforderlich
Geprüft nach EN, UL, CB. International einsetzbar
Features:
Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 30 A
Leistung 360 W
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
360 W
Höhe:
38 mm
Länge:
198 mm
Breite:
99 mm
Gewicht:
730 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
MTBF:
144000 h
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
30 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 375 V/DC
Eingangsspannung (min.):
85 + 120 V/DC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
PFC:
Ja
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 04251125203470, Dehner Elektronik, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,54*
€ 184,96*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 147,06*
€ 184,98*
€ 3,50*
ab € 154,38*
€ 190,66*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 296,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.