Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584525 TC-1206S4F5603T5E203 Dickschicht-Widerstand 560kΩ SMD 1206 0.25W 1% Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S613531
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Breite:
1.55 mm
Typ:
TC-1206S4F5603T5E203
Widerstand:
560 kΩ
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape cut
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, TRU COMPONENTS, TC-1206S4F5603T5E203, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0335*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,51*
€ 54,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0335*
€ 0,0399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0329*
€ 0,0392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.