Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584520 TC-1206S4F7502T5E203 Dickschicht-Widerstand 75kΩ SMD 1206 0.25W 1% Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S613571
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Breite:
1.55 mm
Typ:
TC-1206S4F7502T5E203
Widerstand:
75 kΩ
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape cut
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 02050004936254, TRU COMPONENTS, TC-1206S4F7502T5E203, Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,50*
€ 54,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.