Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2102CA131 Kabelverschraubung Sortiment M20 PA66 Lichtgrau 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S620362
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2102CA131
EAN/GTIN:
     4260573969326
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Vielseitiges Set mit wasserfesten Kabelverschraubungen in einer umweldfreundlichen Papp-Box - optimal für Instandhaltung oder Ersatzteilbedarf.
Features:
Kleine Verpackungseinheit, große Vielfalt
Weiter Einsatz-Temperaturbereich und wasserfest
Umweltfreundliche Non-Plastic Verpackung
Lieferumfang:
5 St. inkl. Gegenmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
2102CA131
Typ:
2102CA131
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Kategorie:
Kabelverschraubung Sortiment
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 7,34*
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 7,36*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 11,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.