Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2111O182 LED bedrahtet Weiß Rund 5mm 15000 mcd 25° 20mA 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S620522
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2111O182
EAN/GTIN:
     4260732280286
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experimente im Bereich Halbleiter-Licht und Indikation. Als gängiges Standard-Bauteil im Rastermaß 2,54 ist der Anschluss der Kathode, an der das negative Potenzial anliegt, gekürzt. Leuchtdioden müssen immer in Durchlassrichtung und strombegrenzt auf den maximal zulässigen Milliampere-Wert betrieben werden, um einer Beschädigung vorzubeugen. Dies kann mit einer Konstantstromquelle oder einem passenden Vorwiderstand realisiert werden. LEDs zeichnen sich im Allgemeinen durch einen hohen Wirkungsgrad, niedrige Energieaufnahme, Langlebigkeit/Robustheit und durch eine gerichtete Lichtemission aus.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3 V
Lichtstärke I(V):
15000 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farb-Temperatur:
8000 K
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
1 Tag
8680
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0525*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0649*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 8,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23O192
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.