Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2111O168 LED bedrahtet Blau Rund 5mm 1300 mcd 30° 20mA 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S620702
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2111O168
EAN/GTIN:
     4260732280149
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experimente im Bereich Halbleiter-Licht und Indikation. Als gängiges Standard-Bauteil im Rastermaß 2,54 ist der Anschluss der Kathode, an der das negative Potenzial anliegt, gekürzt. Leuchtdioden müssen immer in Durchlassrichtung und strombegrenzt auf den maximal zulässigen Milliampere-Wert betrieben werden, um einer Beschädigung vorzubeugen. Dies kann mit einer Konstantstromquelle oder einem passenden Vorwiderstand realisiert werden. LEDs zeichnen sich im Allgemeinen durch einen hohen Wirkungsgrad, niedrige Energieaufnahme, Langlebigkeit/Robustheit und durch eine gerichtete Lichtemission aus.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3 V
Lichtstärke I(V):
1300 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
460 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03*
€ 0,04*
2 Tage
2326
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0307*
€ 0,0526*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.