| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S624311 Herst.-Nr.: 1583754 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 0.55 mm | Länge: | 3.1 mm | Breite: | 1.55 mm | Typ: | TC-1206S4F300JT5E203 | Widerstand: | 30 Ω | Bauform: | 1206 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 0.25 W | Toleranz ±: | 1 % | Verpackungsart: | Tape cut | Temperatur-Koeffizient: | 200 ±ppm/°C | Produkt-Art: | Dickschicht-Widerstand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 02050004929430, TRU COMPONENTS, TC-1206S4F300JT5E203, Widerstand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |