Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden Quigo Green II Kreuzlinienlaser Reichweite (max.): 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S630492
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663C02
EAN/GTIN:
     4059952582535
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
Leichte Handhabung und hohe Sichtbarkeit des Kreuzlinienlasers Quigo Green
„Go Green“ bis ins Detail mit der neuen Generation des Bosch Kreuzlinienlasers Quigo Green, der hohe Sichtbarkeit und leichte Handhabung bei DIY-Projekten bietet. Mit seinen intensiv leuchtenden, grünen Kreuzlaserlinien ist der Quigo Green die perfekte Lösung für das Ausrichten bei sehr hellen Lichtverhältnissen. Er bietet eine verbesserte Genauigkeit von +/- 0,6 mm/m und einen Arbeitsbereich von bis zu 12 m. Beim Quigo Green wird hauptsächlich Recyclingmaterial für Gehäuse, Zubehör und Verpackung verwendet und der Stromverbrauch ist optimiert. Für zusätzlichen Komfort wird dieser vielseitige Kreuzlinienlaser mit einer Universalklemme MM 2 und einer Adapterplatte für eine leichte Befestigung geliefert. Beide Teile bestehen ebenfalls aus Recyclingkunststoff. Der Quigo Green nivelliert sich selbst innerhalb eines Abweichungsbereichs von +/- 4°, und gewährleistet damit eine gerade Positionierung von Spiegeln, Regalen oder Fliesen.
Features:
Projiziert gleichzeitig eine horizontale und eine vertikale grüne Laserlinie, für bessere Sichtbarkeit
Für hochpräzise Nivellierung innerhalb von +/-0,6 mm/m und einem Arbeitsbereich von bis zu 12 m
Flexible Positionierung mit der MM 2-Universalklemme und der Adapterplatte
Gehäuse aus recyceltem Kunststoff
Lieferumfang:
Bosch Home and Garden Quigo Green II + Batterien 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) + Universalklemme MM2 + Schnellmontage-Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Länge:
162 mm
Breite:
144 mm
Gewicht:
582 g
Typ:
Quigo Green II
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.6 mm/m
Biozid-Produkt:
Nein
Stromversorgung (Details):
1.5 V
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
12 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, 04059952582535, Bosch Home and Garden, Quigo Green II, nivellier
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 56,36*
€ 66,47*
€ 4,90*
ab € 56,24*
€ 67,89*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 57,86*
€ 68,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,05*
€ 70,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,30*
€ 73,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,57*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,36*
Sonstiges
Bosch
0603681205
ab € 35,54*
Sonstiges
Bosch
06036812Z0
ab € 43,41*
Sonstiges
Bosch
0603663503
ab € 40,42*
Sonstiges
Bosch
06036635Z0
ab € 45,91*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,44*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 36,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.