Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Networks Netzwerkprüfgerät LXP-KIT LanXPLORER Pro Testpaket Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S630642
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     LXP-KIT
EAN/GTIN:
     5056310401735
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
LanXPLORER Pro Testpaket beinhaltet LanXPLORER Pro Inline Netzwerk-Tester und ein aktives Remoteadapter-Kit Nr. 2-12. Der Inline-Tester für aktive und passive Netzwerke bietet umfangreiche Funktionalität in den Bereichen Loacal Area Network-Managment und Wartung durch Touchscreen-Technologie und ein qualitativ hochwertiges Farbdisplay. Das handliche, sehr einfach und intuitiv zu bedienende Gerät testet nicht nur Kupferdatenstrecken sondern auch aktive LAN-Verbindungen über Kupfer und Glasfaser. Zusätzlich ermöglicht die integrierte WLAN-Schnittstelle Messungen an drahtlosen Netzwerken. Weitere Leistungsmerkmale sind Verdrahtungstest per Pin/Paar einschließlich Längemessung, IPv4, IPv6, PoE/PoE+-Erkennung, PoE/PoE+-Lasttest, PoE/PoE+-Stromstärkemessung im Inline-Modus, Ping-Test, Traceroute-Test DHCP-Client, 10/100/1000 Mbit/s, HUB-Blink-Funktion, VLAN-Unterstützung, EDP/CDP/LLDP, detaillierte Netzwerk-Scan/MAC- und IP-Anzeige, Netzwerk-Verify mit gespeicherten Netzwerk-Scan, Erkennung von Diensten (POTS, ISDN, Ethernet), VoIP-Monitor, PC-Diagnose. Die Testberichte können in 3 Versionen dargestellt werden und im neuen übersichtlichen PDF-Format oder CSV schnell und einfach über WiFi und die TREND AnyWARE App weitergegeben werden. Die aktiven Remoteadapter von 2 bis 12 ermöglichen einen effizienten Einsatz beim Testen im Ein-Mann-Betrieb.
Lieferumfang:
1 LanXPLORER Pro-Tester + 1 Remoteadapter #1 + 1 USB-WLAN-Antenne + 1 WiFi-Adapter + NiHM-Akkupack + 2 Patchkabel 30 cm + 1 Netzteil mit EU/UK-Adaptern + 1 Induktiver Empfänger, 1 Kurzanleitung + 1 Transporttasche + 11 RJ45-Remoteadaper # 2-12
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
175 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
400 g
Max. Kabellänge:
181 m
Typ:
LanXPLORER Pro Testpaket
Optische Anzeige:
Ja
Anzeige:
digital
Bereich:
Netzwerk
Besonderheiten:
inkl. Touchscreen
Produkt-Art:
Netzwerkprüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.260,78*
€ 3.447,25*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.303,76*
€ 3.447,26*
Frei Haus
ab € 3.372,67*
€ 3.528,95*
Frei Haus
ab € 3.294,16*
€ 3.553,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.447,25*
€ 4.102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.402,67*
€ 4.049,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.390,14*
€ 4.034,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.305,57*
€ 3.933,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.260,78*
€ 3.880,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.