Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 275-08-25 Litze 2 x 0.75mm² Rot-Braun 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S632992
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     275-08-25
EAN/GTIN:
     4014991242659
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

Features:
rot/braun - 2 x 0,75 mm ² (2x 24 x 0,20 mm)
Kunststoff isoliert
25 Meter
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
275-08-25
Typ:
275-08-25
Litzenaufbau:
2 x 24 x 0.20 mm
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot-Braun
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze 25m, litze, donau elektronik litze, Donau Elektronik, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,02*
€ 47,53*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,81*
€ 47,55*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 53,03*
7 Tage
7
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 62,97*
€ 81,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,0808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.