Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL50 2F CO/BL/50/A/024 Gelb Dauerlicht, Blitzlicht 24 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63323
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/50/A/024
EAN/GTIN:
     4051455016005
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
62.8 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
2 Funktionen
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
61.8 mm
Typ:
Blitzleuchte BL50 2F
Serie:
BL 50
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht + Blitzlicht
Max. Stromaufnahme:
45 mA
Anwendungsbereich:
Dauerlicht, Blitzlicht
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, ComPro, Blitzleuchte BL50 2F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.