Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Signalsäulenelement LD9Z-6ALW-W LD9Z-6ALW-W LED Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63353
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6ALW-W
EAN/GTIN:
     4016138588330
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Die LED-Signalsäulen LD6A von IDEC haben ein außergewöhnliches, ovales Design. Während bei herkömmlichen Signalsäulen die lichtdurchlässigen Kalotten direkt aufeinander liegen, sind diese bei der LD6A-Serie durch nicht lichtdurchlässigen Kunststoff von einander getrennt, was neben den Speziallinsen mit 3facher Lichtbrechung für eine bessere Erkennung der Signalzustände sorgt. Die Beschriftung der einzelnen Signale auf den Zwischenräumen ist so ebenfalls möglich.

Die Basismodule sind auch mit Blinklichtfunktion und akustischem Alarm erhältlich. Es kann zwischen zwei verschiedenen Alarmsignalen gewählt werden, deren Lautstärke mittels eines Schiebereglers im Bereich von 70 bis 90 dB eingestellt werden kann.

Die LD6A-Serie ist in folgenden Ausführungen kombinierbar:
· Rahmenmontage
· Wandmontage
· Bodenmontage
· Rohrmontage
Hinweise:
Die Farb-Auswahl und -Anordnung der Signalsäule LD6A kann individuell durch Plug-In-Terminals der LED-Elemente gestapelt und geändert werden. Individuelle Zusammenstellung der Signalsäule durch Montageart, LED-Element und Schraubenset. Die Signalsäule ist ausbaubar bis max. 5 Elemente und benötigt je nach Anzahl der LED-Elemente das passende Schraubenset.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Hellgrau
Schutzart:
IP65
Lebensdauer:
30000 h
Typ:
LD9Z-6ALW-W
Serie:
LD6A
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Max. Stromaufnahme:
20 mA
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 37,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,45*
€ 38,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 54,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD6A-0WZQW
ab € 76,90*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6AC2
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.