| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S634272 Herst.-Nr.: CML4055 EAN/GTIN: 8719324241618 |
| |
|
| | |
| Der Mobeye CM-Guard TwinLog (CML4055) ist das spezielle, kompakte Modul zur Überwachung von Analogwerten und Aufzeichnung von Spannungsgradienten. Mittels der Messung von zwei analogen Werten überwacht der CML4055 die voreinstellbaren unteren und/oder oberen Alarmgrenzen und protokolliert die gemessenen Werte periodisch. Bei Abweichungen versendet das 4G LTE-M/2G Kommunikationsmodul eine Alarmmeldung per Push-Nachricht/Anruf/SMS/E-Mail. Zudem protokolliert der Mobeye CM-Guard TwinLog die gemessenen Werte und sendet sie regelmäßig an das Mobeye Internet Portal. Dort sind die Werte in Grafik- und Tabellenform sichtbar, sowie als Download-Datei verfügbar.
Der Mobeye CML4055 eignet sich hervorragend zur Messung von Spannungen zwischen 0 und 48 Volt, mit Spitzen bis zu 60 Volt. Dies macht den CML4055 ideal für die Überwachung einer Batteriespannung. Wird eine Batterie zu tief entladen oder eine zu hohe Spannung erreicht, droht der Defekt. Durch Festlegen eines Alarmgrenzwertes können rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden. Über den vorhandenen Open Collector Ausgang kann das Gerät beispielsweise eine Batterie ausschalten.
Wenn für die Stromversorgung des Mobeye CM-Guard TwinLog keine externe Stromquelle zur Verfügung steht, arbeitet der CML4055 mit seinen internen Batterien, Laufzeit bis zu einem Jahr. Sollte jedoch eine Spannungsquelle verfügbar sein, empfiehlt es sich diese mit einem 12 - 24 V DC Adapter anzuschließen. Auf den CML4055 kann dann online zugegriffen werden, die Batterien halten länger und er fungiert auch sofort als Stromausfallalarm.
Für die Kommunikation ist die Mobeye (M2M) SIM-Karte im Lieferumfang des Produkts enthalten. Diese kostengünstige “Multi-Provider“ SIM-Karte gewährleistet die Kommunikation über das 4G LTE-M-Netzwerk (mit 2G als Fallback). Diese SIM-Karte bietet auch die Nutzung des Mobeye Internet Portal und App für mehr Komfort und optimale Sicherheit. Das 4G LTE-M-Netzwerk ist sehr zuverlässig, hat eine starke Durchdringung und bietet zudem einen geringen Energieverbrauch. Die online zu aktivierende SIM-Karte für den Mobeye CML4055 kostet pro Monat 8,00 EUR. Dies ist ein fester Betrag, der auf Fair Use basiert.
Optional kann eine eigene (Mikro-) SIM-Karte genutzt werden. Das Gerät funktioniert dann (nur) mit 2G und ohne Verwendung des Mobeye Portals. Die Alarmbenachrichtigungen werden per SMS und Telefonanruf an (max.) 5 Kontakte gesendet. Die Programmierung erfolgt über (einfache) SMS-Kommandos. Features: 4G LTE-M/2G Kommunikationsmodul 2 Eingänge (AN/NO/NC) Alarmierung via SMS/Anruf/Email Batteriespannungswächter mit Mess-, Aufzeichnungs-, Reporting- und Alarmierungsfunktion Lieferumfang: Mobeye CML4055 + 2 x CR123 Batterien + Mobeye SIM-Karte (optional zu verwenden). Hinweise: Die Umgebungstemperatur darf während des Betriebes nicht über- oder unterschritten werden (nicht unter -10 °C und nicht höher als 50 °C). Das Gerät ist gegen Feuchtigkeit, Spritzwasser sowie Unter- und Überhitzung zu schützen. Das Gerät darf nur mit den vom Hersteller vorgeschriebenen Batterien betrieben werden. Das Gerät ist gegen starke Erschütterungen und Vibrationen zu schützen. Das Gerät darf nicht in der Umgebung von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staubentwicklungen aufgestellt und betrieben werden. Das Gerät darf nur durch einen Mobeye® sachverständigen Fachmann repariert werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 28 mm | Länge: | 94 mm | Breite: | 94 mm | Anwendungsbereich: | Sicherheit | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Besonderheiten: | mit Messfunktion | Frequenz: | 800 + 2600 MHz | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | GSM-Mess- und Meldesystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08719324241618, Mobeye |
| | |
| |