Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2110360101 Stake LED-Einbauleuchte LED LED 6.1W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636302
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2110360101
EAN/GTIN:
     5704924006975
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Stake ist ein blendfreies Downlight mit einem augenfreundlichen Design, d. h. Sie sehen nur ein angenehmes, indirektes Licht und schauen nie direkt in die Lichtquelle. Die Leuchte ist mit einem externen Dimmer dimmbar und eine Parallelschaltung ist möglich (bis zu 15 Downlights).
Features:
Blendfreies, augenfreundliches Design
Parallelschaltung möglich [bis zu 15 Leuchten]
Externer Anschlussblock/Treiber enthalten
Lieferumfang:
DownLight Stake + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
6.1 W
Farbe:
weiß
Sockel:
LED
Schutzart:
IP20
Gewicht:
180 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungscode EEK:
752138
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
PVC + Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
36 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
6.1 W
Lichtstrom Gesamt:
450 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 25,60*
€ 5,95*
ab € 17,62*
€ 25,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.