Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Kombi-Signalgeber Flashni Rot Blitzlicht, Dauerton 24 V/DC 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63653
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     FL/RL/R/D/24/SEP/SW
EAN/GTIN:
     4016138625325
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Die Kombisirene Flashni besteht aus einer Sirene und einer integrierten Xenon-Blitzleuchte. Durch ihre Schutzklasse IP65 bietet die Flashni eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Höhe:
123 mm
Farbe:
rot
Schutzart:
IP65
Gewicht:
290 g
Durchmesser:
93 mm
Leuchtbild:
Xenon-Blitz
Typ:
Flashni
Serie:
Flashni
Signal-Typ:
Blitzlicht + Dauerton
Max. Stromaufnahme:
85 mA
Anzahl Töne:
32
Material:
ABS
Betriebsspannung:
24 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Warntonsirene, blitzleuchte 24v rot, warnlampe, alarmblitzleuchte 24v, ComPro, Flashni
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 159,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 159,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.