Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 625027000 Werkzeug-Akku 18V 4.0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S637052
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625027000
EAN/GTIN:
     4061792202214
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken. Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-JahresgarantiePatentierte "AIR COOLED"-LadetechnologiePermanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange LebensdauerProzessorgesteuertes Lade- und EntlademanagementKapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des FüllzustandsLange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Gewicht:
685 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
625027000
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
4.0 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 39,03*
€ 48,40*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 53,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,97*
€ 53,37*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 46,10*
€ 55,68*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 49,50*
€ 59,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.