Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 280.150.60 280.150.60 Rot Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63812
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.150.60
EAN/GTIN:
     4049787021507
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Extrem hohe Lichtstärke · Intensiver Doppelblitz bei sehr geringer Stromaufnahme · Hohe Signalwirkung durch die Zündung von 2 Blitzen kurz hintereinander · Schlagfest bis zu 20 Joule.
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
500 g
Durchmesser:
142 mm
Typ:
280.150.60
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blitzlicht
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Stromaufnahme:
100 mA
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: blitzleuchte 230v rot, warnlampe, blitzleuchte 230v, Werma Signaltechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 247,95*
€ 295,53*
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 295,54*
Frei Haus
ab € 256,06*
€ 295,63*
Frei Haus
ab € 263,20*
€ 302,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,31*
€ 303,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.06
ab € 12,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.