Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HM 3775 Handmixer 400W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S638912
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263970
EAN/GTIN:
     4006160639704
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Küchenmaschine zum mixen, quirlen, schlagen von Teig, Sahne und vielem mehr.
Im Handumdrehen Köstlichkeiten für die ganze Familie zaubern. Bereiten Sie mit dem HM 3775 von Clatronic schnell und einfach leckere Kuchen, luftige Sahne oder leckeres Brot zu. 5 Geschwindigkeitsstufen sowie eine Turbostufe mixen den perfekten Teig. Mit der Auswurftaste können Sie die Edelstahlquirle oder -knethaken nach dem Gebrauch leicht entfernen.
Features:
Kraftvoller 400 Watt-Motor
Turbostufe
Edelstahlquirle und -knethaken (spülmaschinengeeignet)
Lieferumfang:
Handmixer + 2 Edelstahl-Knethaken + 2 Edelstahl-Quirle + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Tiefe:
190 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
830 g
Schaltstufen:
5
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Handmixer
Weitere Suchbegriffe: 04006160639704, Clatronic, HM 3775, Handrührer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 19,65*
4
€ 5,00*
ab € 15,0025*
€ 19,6625*
4
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 20,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 25,74*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.