Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S639052 Herst.-Nr.: 628227000 EAN/GTIN: 4007430190369 |
| |
|
| | |
| Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mmSehr breites Einsatzspektrum in der HolzbearbeitungFür sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und HartholzPerfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, VerbundwerkstoffeHöhere Leistungskraft der Kreissäge notwendigBesonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene ZähnePräzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 305 mm | Anzahl Zähne: | 48 | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007430190369, Metabo, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,02* | € 63,66* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,08* | € 63,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,46* | € 67,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,52* | € 67,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,52* | € 68,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|