Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 99.252.0028.0 Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S642261
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.252.0028.0
EAN/GTIN:
     4049088048524
Suchbegriffe:
04049088048524
Wieland
VERTEILERBOX WVB 5 AC 20A 250/400V
Verteiler Box schwarz bestückt und verdrahtet mit GST 18/3, 4 und 5 poligen Buchsen- und Steckerteilen · Verdrahtung 2,5 mm² PVC · Schaltung: Verteilung für Geschirrspüler/Backofen und Ceranfeld.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
170 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Nennspannung:
400 + 250 V
Ausführung:
Steckbar
Schutzart:
IP20/IP40 (in gestecktem Zustand)
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
20 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Verteiler
Bauart:
Verteiler Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.