Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587505 Wippschalter TC-R13-66B-02 LED 12V/DC 12 V/DC 16A 1 x Aus/Ein rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S643731
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587505
EAN/GTIN:
     4064161298191
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Wippenschalter für "Snap in Montage". Zulassungen: UL, VDE, CSA. Staubgeschützt.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
19.4 x 13 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz + Rot
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Typ:
TC-R13-66B-02 LED 12V/DC
Kontakt-Widerstand:
50 mΩ
Material:
Polyamid
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Wippschalter
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, TRU COMPONENTS, TC-R13-66B-02 LED 12V/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,39*
1 Tag
104
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,40*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 23,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587817
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.