Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587506 Wippschalter TC-R13-66A-02 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S643781
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587506
EAN/GTIN:
     4064161298207
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Wippenschalter für "Snap in Montage". Zulassungen: UL, VDE, CSA. Staubgeschützt.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
19.4 x 13 mm
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ/500 V/DC
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz + Rot
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Typ:
TC-R13-66A-02
Kontakt-Widerstand:
<Max/> 50 mΩ
Material:
Polyamid
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC 1 min
Aufdruck-Motiv:
0/I
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, 02050004955033, TRU COMPONENTS, TC-R13-66A-02
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,87*
2 Tage
579
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,89*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,34*
€ 19,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587817
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.