| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S648091 Herst.-Nr.: 1587691 EAN/GTIN: 4064161299020 |
| |
|
| | |
| Mit abgeflachten Seiten zur Frontplattenarretierung. Hinweise: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Isolations-Widerstand: | min. DC 500 V/DC/100 MΩ | Gehäuse-/Knopffarbe: | Schwarz | Frontplatten-Stärke: | 5 mm | Typ: | TC-R13-405D-05 | Kontakt-Widerstand: | 50 mΩ | Polzahl: | 2 | Anschluss: | Lötöse | Einbau-Ø: | 18 mm | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Kunststoffhebel | Funktionen: | rastend/0/rastend | Schaltstellung: | 2 x Ein/Aus/Ein | Spannungs-Festigkeit: | 1500 V/AC/60 s | Produkt-Art: | Kippschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,43* | € 3,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,59* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|