Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587658 Wippschalter TC-R13-244B-02 B/G 220 V/AC 250 V/AC 10A 2 x Aus/Ein rasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S648361
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587658
EAN/GTIN:
     4064161298818
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Wippenschalter 2polig für "Snap in Montage", mit Führungsnase zum Frontplatteneinbau. Zulassung: UL.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ/500 V/DC
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz + Grün
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Typ:
TC-R13-244B-02 B/G 220 V/AC
Kontakt-Widerstand:
<Max/> 50 mΩ
Material:
Polyamid
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Einbau-Ø:
20.2 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC 1 min
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Wippschalter
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, TRU COMPONENTS, TC-R13-244B-02 B/G 220 V/AC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,39*
1 Tag
1061
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,40*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,06*
€ 23,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.