| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S650252 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2582932 EAN/GTIN: 4064161218472 |
| |
|
| | |
| Scharfe Klingen schneiden besser Scharfe Messer erleichtern nicht nur die Arbeit, sie sind auch sicherer, denn die Verletzungsgefahr an einer stumpfen Klinge ist deutlich höher. Der elektronische Profi Messerschärfer bietet alle Funktionen, um stumpfe Messer wieder scharf zu machen. Hochwertige Materialien Schleifscheiben aus Diamant und Keramik bearbeiten die Klinge in drei Stufen: Nach grobem und feinem Schliff kann abschließend poliert werden. Die richtige Position für den Schärfvorgang wird praktischerweise automatisch eingestellt. Und das gilt auch für speziell schräg geschliffene Messer, für die universelle Schrägschliff-Führungen zur Verfügung stehen. Sichere und saubere Anwendung Ein guter Stand des Schleifgerätes ist maßgeblich für die sichere Anwendung. Deshalb wurde der Messerschärfer mit rutschfesten SIlikonfüßen ausgestattet. Und eine abnehmbare Platte fängt die anfallenden Metallspäne auf und hält so die Arbeitsfläche sauber. Features: Universelle Schrägschliff-Führungen 3 Schärfstufen: grob, fein, Polieren Automatische Korrektur der Messerposition Hochwertige Schleifscheiben Lieferumfang: Elektrischer Messerschleifer Netzteil Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 83 mm | Länge: | 240 mm | Gewicht: | 1150 g | Produkt-Art: | Messerschärfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,79* | € 30,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,98* | € 44,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|