Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05057604001 Vielzahn-Bit 4 D 6.3 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S650702
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057604001
EAN/GTIN:
     4013288157560
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Hochwertige Impaktor Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Größe:
4
Antrieb:
1/4"
Form:
D 6.3
Produkt-Art:
Vielzahn-Bit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,90*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,94*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 25,96*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,51*
€ 28,04*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,85*
€ 31,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057603001
ab € 2,778*
Ähnlich
Wera
05057605001
ab € 2,321*
Ähnlich
Wera
05057606001
ab € 2,311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.