Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S650792 Herst.-Nr.: 05057621001 EAN/GTIN: 4013288157676 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Größe: | 2 | Form: | D 6.3 | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 2x25, bit-satz wera, bit-satz, Wera, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,989* | € 2,847* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,069* | € 2,919* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,295* | € 3,205* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,24* | € 3,32* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,707* | € 3,779* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|