Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 3.5mm 1.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652201
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582339
EAN/GTIN:
     4053199504114
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder

Features:
3.5 mm
1.45 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1582339
Typ:
1582339
Nennstrom:
5 A
Schaft-Länge:
9.5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Innen-Ø:
1.45 mm
Außen-Ø:
3.5 mm
Knickschutz:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050004922400, TRU COMPONENTS, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,94*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,96*
6 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 19,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.