Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 5.5mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652471
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582370
EAN/GTIN:
     4053199504428
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder

Features:
5.5 mm
2.1 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1582370
Typ:
1582370
Nennstrom:
5 A
Schaft-Länge:
9.5 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Innen-Ø:
2.1 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Knickschutz:
Nein
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 04053199504428, 02050004923711, 2050004923711, TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 3,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.