Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ELT 6 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 7mm Elastomer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652782
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10329224
EAN/GTIN:
     4064161218236
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Die Tülleneinsätze der TRU Components Baureihe ELT kommen in den DVK Kabeleinführungsleisten zu Einsatz. Diese finden Sie im Reiter Zubehör.
Features:
Klemm-Ø: 6 mm - 7 mm
Herstellerfarbe: Grau
Material: Elastomer
Flammklasse: UL94-VO (Selbstlöschend)
Schutzart: IP65
Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
Halogenfrei, silikonfrei
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
21 mm
Farbe:
grau
Breite:
21 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10329224
Typ:
ELT 6
Halogenfrei:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Elastomer
Besonderheiten:
geschlitzt
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, kabeldurchführung grau, durchführungstülle, tru components kabeldurchführung, 04064161218236, TRU COMPONENTS, ELT 6, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
428
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,78*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.