Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS DVK-W2 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 16mm Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S655042
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10329188
EAN/GTIN:
     4064161218144
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
In Kabeleinführungsleisten der TRU Componentsserie DVK werden mit den KDT Kabeltüllen individuell bestückt. Diese finden Sie im Reiter Zubehör.
Features:
Material: Polyamid
Flammklasse: UL94-VO (Selbstlöschend)
Schutzart: IP54, Mit Dichtung und richtiger Auswahl der Kabeleinsätze (Kompatibel mit DIN EN 60529:2000-09)
Temperaturbereich: -40°C bis +140°C
Halogenfrei, silikonfrei
Höhe: 17 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
72.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
39.5 mm
Passend für (Details):
2 Tüllen 21 x 21 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
TC-10329188
Typ:
DVK-W2
Halogenfrei:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Kategorie:
Kabeleinführungsleiste
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, 04064161218144, TRU COMPONENTS, DVK-W2, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 22,04*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,07*
€ 45,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.