Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582268 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5mm 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S655861
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582268
EAN/GTIN:
     4053199503407
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm

Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herst.-Teilenr.:
1582268
Typ:
1582268
Schaft-Länge:
9.5 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Innen-Ø:
2.5 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Öffnungs-Ø:
2.5 mm
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 2050004908374, TRU COMPONENTS, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,19*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,21*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.