| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S656532 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2-230 EAN/GTIN: 4949727511634 |
| |
|
| | |
| Das Spur H0-Gleissystem mit einem graugesprenkelten Gleisbettungskörper (feine Körnung) ist exakt maßstäblich, extrem stabil und ideal für alle Spur H0-Modelle geeignet. Mit diesem Gleis werden nicht nur Modellbahner angesprochen, die Großanlagen betreiben, sondern alle, die sich nach der Arbeit oder am Wochenende auf ihre Eisenbahn freuen und dankbar sind für einen mühelosen Auf- und Abbau. Formstabilität sowie sichere und besonders strapazierfähige Steckverbindungen sind beim H0 Gleis so selbstverständlich. Features: 4er-Set Weitere Informationen: | | Gleisbauart: | Gebogenes Gleis | Radius (Modellbahn): | 670 mm | Herst.-Teilenr.: | 2-230 | Baugröße: | H0 | Winkel: | 22.5 ° | Produkt-Art: | H0 Kato Unitrack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KATO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,71* | € 23,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,46* | € 23,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,32* | € 45,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,1775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|