Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schneckengewindeschelle TC-10330716 Bündel-Ø-Bereich 78 bis 101mm Sechskantschra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S658402
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10330716
EAN/GTIN:
     4064161219097
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Features:
Silber
Schneckengewindeschelle
Bündel-Ø-Bereich 78 bis 101 mm
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Herst.-Teilenr.:
TC-10330716
Typ:
TC-10330716
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
101 mm
Bündel-Ø (min.):
78 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schneckengewindeschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,42*
1 Tag
328
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,44*
6 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.