Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schneckengewindeschelle TC-10330736 Bündel-Ø-Bereich 27 bis 51mm Sechskantschrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S658612
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10330736
EAN/GTIN:
     4064161219141
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Features:
Silber
Schneckengewindeschelle
Bündel-Ø-Bereich 27 bis 51 mm
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Herst.-Teilenr.:
TC-10330736
Typ:
TC-10330736
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
51 mm
Bündel-Ø (min.):
27 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schneckengewindeschelle
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Sechskantschraube ohne Norm, Selbstklebende Kabelschellen, schlauchbinder, TRU COMPONENTS, 1570790, 04016139262970
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,07*
1 Tag
428
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,08*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 6,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.