| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65965 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 88081405 EAN/GTIN: 4050300007670 |
| |
|
| | |
| Mit 20 % weniger Stromverbrauch, und das bei gleich guten lichttechnischen Eigenschaften. Hinweise: Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 80 W | Länge: | 135 mm | Sockel: | E27 | Bauform: | Par 38 | Leistungsintensität: | 680 lm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung: | 230 V | Leuchtmittel-Besonderheiten: | dimmbar | Produkt-Art: | Halogen Lichteffekt Leuchtmittel | Leuchtfarbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, halogenlampe e27 dimmbar, hv-halogenlampe e27, halogen e27 sockel, 04050300007670, 04026397102512, 4026397102512, Par-38 FL grün |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,53* | € 11,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,77* | € 11,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,05* | € 23,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|