Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1588953 TC-77A-331M-00203 Drossel axial bedrahtet 330 µH 0.6Ω 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S660321
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
drahtwiderstand
Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Durchmesser:
11 mm
Typ:
TC-77A-331M-00203
Nennstrom:
1.4 A
Widerstand:
0.6 Ω
Induktivität (L):
330 µH
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Resonanz-Frequenz:
100 kHz
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-77A-331M-00203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
1 Tag
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
6 Tage
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,73*
€ 25,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.