Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1588955 TC-77A-103M-00203 Drossel axial bedrahtet 10000 µH 14.4Ω 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S660331
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
drosselspule 300ma
drahtwiderstand
Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Durchmesser:
11 mm
Typ:
TC-77A-103M-00203
Nennstrom:
0.3 A
Widerstand:
14.4 Ω
Induktivität (L):
10000 µH
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Resonanz-Frequenz:
10 kHz
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-77A-103M-00203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,19*
1 Tag
111
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
6 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,37*
€ 33,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.